Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591115014 Mi PV 1122 Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179202
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591115014
EAN/GTIN:
     4012591115014
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 4012591115014 Mi PV 1122 Generatoranschlusskasten

Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Die Wandbefestigung erfolgt über Außenlaschen aus Edelstahl. PV-Generator-Anschlusskasten mit 2 DC-Überspannungsableitern Typ 2. 2 x PV-Strang auf 2 x Wechselrichter-Eingang. Die Steckanschlüsse sind kompatibel zu MC4. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.

Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Grau
Länge (Tiefe): 170 mm
Breite: 300 mm
Kategorie: Generatoranschlusskasten
Montageart: Aufputz
Besonderheiten: halogenfrei + witterungsbeständig
Ausführung: mit ÜSE
Produkt-Art: Generatoranschlusskasten
Hersteller-Nr.: 4012591115014
EAN: 4012591115014
Anreihbar: nein
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000 V
Deckelbefestigung: geschraubt
Einführung von hinten: nein
Einsatztemperatur: -5..40 °C
Oberfläche: unbehandelt
Schutzart: IP65
Vergießbar: nein
Vergussmasse mitgeliefert: nein
Werkstoff: Kunststoff

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 480,74*
€ 543,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 487,37*
€ 551,97*
Frei Haus
ab € 493,81*
€ 555,76*
Frei Haus
ab € 499,42*
€ 561,18*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 843,78*
€ 936,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,12*
€ 1.113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,75*
€ 1.108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,91*
€ 1.073,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,28*
€ 1.045,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,78*
€ 1.004,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000014
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.