Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591104889 Flansch Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178242
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591104889
EAN/GTIN:
     4012591104889
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Hensel 4012591104889 Flansch Kunststoff

Anbauflansch ohne Vorprägungen für Gehäusewand 2 (270 mm).

Material: Kunststoff
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Flansch
Ausführung: Blind
Länge (Tiefe): 110 mm
Höhe: 50 mm
Kategorie: Flansch
Breite: 110 mm
Hersteller-Nr.: 4012591104889
EAN: 4012591104889
Oberfläche: unbehandelt
Vorprägungen: nein

Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, 4012591104889, Hensel, FP FG 200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 17,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 18,10*
€ 5,46*
ab € 13,08*
€ 18,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,21*
€ 18,39*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 31,99*
€ 43,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
68000085
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.