Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591610083 Anschlussklemme 35mm² 115A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176715
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591610083
EAN/GTIN:
     4012591610083
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
hensel anschlußklemme
anschlussklemme
Hensel 4012591610083 Anschlussklemme 35mm² 115A

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu-Leiter, 4-35 mm².

Passend für (Details): Flachschiene + Bandleiteranschluss + Rundleiteranschluss + Sektorleiteranschluss
Nennstrom: 115 A
Produkt-Art: Anschlussklemme
Querschnitt: 35 mm²
Breite: 16 mm
Kategorie: Anschlussklemme
Hersteller-Nr.: 4012591610083
EAN: 4012591610083
Sammelschienenbreite: 12 mm - 30 mm
Sammelschienendicke: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: 4012591610083, Hensel, KS 35 Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.