Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591656128 Mi 1225 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 24 Anzahl Reihen = 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910175831
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591656128
EAN/GTIN:
     4012591656128
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 4012591656128 Mi 1225 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 24 Anzahl Reihen = 2

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Automatengehäuse mit 24 Teilungseinheiten zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880. Ohne PE- und N-Klemmen. Mit Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten Geräteausschnitten und Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung. Transparenter Deckel, Deckelverschlüsse für Handbetätigung.

Herstellerfarbe: Grau
Kategorie: Kleinverteiler
Höhe: 300 mm
Länge bzw. Tiefe: 170 mm
Anzahl Reihen: 2
Produkt-Art: Kleinverteiler
Montageart: Aufputz
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 170 mm
Breite: 300 mm
Anzahl Teilungen: 24
Hersteller-Nr.: 4012591656128
EAN: 4012591656128
Anbaumöglichkeit: ja
Art der Abdeckung: Deckel
Ausführung Deckel: geschlossen
Breite in Teilungseinheiten: 12
DIN-Schiene: ja
Einbautiefe: 93 mm
EMV-Ausführung: nein
Innentiefe: 146 mm
Mit Montageplatte: nein
Mit Schloss: nein
Schutzart: IP65
Transparenter Deckel/Tür: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, 4012591656128, Hensel, Mi 1225, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,19*
€ 149,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,31*
€ 149,39*
€ 5,95*
ab € 125,94*
€ 150,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,37*
€ 152,82*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 270,78*
€ 313,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,37*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,85*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,96*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,19*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
X308351
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
20001287
ab € 23,50*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,90*
Zubehör
Hensel
2600135
ab € 11,99*
Zubehör
Hensel
2600136
ab € 18,34*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.