Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13A CEE Stecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES
MENNEKES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173226
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     A002231
EAN/GTIN:
     4015394181262
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
MENNEKES 13A CEE Stecker 16A 5polig 400V 1St.

IP44

spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Kategorie: CEE Stecker
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss B: CEE-Stecker
Anschluss A: Schrauben
Adern: 5
Schutzart: IP44
Normen: Spannung nach EN60309-2
Herstellerfarbe: Rot
Breite: 72.5 mm
Höhe: 72.5 mm
Produkt-Art: CEE Stecker
Länge (Tiefe): 160 mm
Polzahl: 5
Inhalt: 1 St.
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 13A
EAN: 4015394181262

Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, cee-stecker 400v 16a ip44, cee-stecker 16a, cee-stecker mennekes, 4015394181262, MENNEKES, 13A, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 8,06*
1 Tag
239
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,08*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.