Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Hand-Multimeter digital Strahlwassergeschützt (IP65) CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172213
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1590173
EAN/GTIN:
     4016139317021
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT Hand-Multimeter digital Strahlwassergeschützt (IP65) CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
6000 Counts
Staub- und strahlwassergeschützt (IP65)
Extrem robust
3-Phasen-Drehrichtungsanzeige
Inkl. ISO Kalibrierung

Extrem robustes Multimeter
Das VOLTCRAFT VC-450 E Multimeter ist bestens geeignet für Elektriker, Monteure und Servicetechniker zum Arbeiten in rauer Umgebung. Eine Reihe von Details machen dieses Gerät zur ersten Wahl für den täglichen Einsatz.
Hart im Nehmen
Ein 2-Komponenten-Gehäuse mit umschließenden Weichgummischutz schützt das Messgerät von allen Seiten, sowie das Display vor Beschädigungen beim Fallen auf harte Böden. Fallhöhen von 2m können dem Gerät nichts anhaben. Seine gummierte Gehäuseschale macht es zudem sehr griffig.
Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit (IP65)
Das Messgerät ist so ausgelegt, dass Regen und Schnee oder selbst ein Wasserstrahl nicht zum Defekt führen. Einsatz und Lagerung an Standorten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Betriebsgelände, Maschiennräume und nicht ganz trockenen Garagen sind problemlos möglich.
Staub- und Schmutzdicht
Das Gehäuse, die Buchsen und sämtliche Bedienelemente sind absolut staubdicht konstruiert. Auch nach vielen Jahren bleibt das Messgerät so einsatzfähig wie am ersten Tag.
Rutschfest im Liegen und aufgeklappt
Das VOLTCRAFT VC-450 E hat durch die gummierte Rückseite stets rutschfesten Kontakt mit dem Untergrund. Im aufgeklappten Zustand bleibt das Gerät dank integrierter Gummifläche im Bügel sicherstehen.
Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.
Drehfeld-Tester
Elektriker kennen das Problem bei 3-phasigen Anschlüssen. Nur wenn alle 3 Phasen in der richtigen Reihenfolge angeschlossen sind, dreht ein Drehstrommotor in die gewünschte Richtung. Das VC-450 E erkennt die Reihenfolge und zeigt diese im Display an.
Automatische Displaybeleuchtung
Ein integrierter Helligkeitssensor schaltet die Displaybeleuchtung in der Dämmerung automatisch zu. Besonderer Augenmerk wurde auf den Kontrast der Anzeige gelegt. Bei Bedarf kann die Automatik abgeschaltet werden um die Geräte-Batterie zu schonen.
Messspitzen Befestigung
Zur Messung im Schaltschrank kann eine der Messspitzen an der Rückseite des Gerätes befestigt werden. Das Problem, gleichzeitig das Gerät sowie zwei Messspitzen halten zu müssen, ist damit gelöst.
Großes Display mit 6000 Counts
Mit 31mm Zifferngröße bietet dieses Multimeter eine sehr gute Ablesbarkeit. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 5999 an (6000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet.
Hänge-Befestigung
Mit der ausklappbaren Stahl-Öse können Gurtsysteme zur Befestigung genutzt werden. Die stabile Öse integriert sich im eingeklappten Zustand perfekt in das Gehäusekonzept des Multimeters.
Taschenlampen Funktion
Auf der Rückseite ist eine Hochleistungs-LED in das Gehäuse integriert. Auf Knopfdruck findet man auch bei Dunkelheit den Weg zum Sicherungskasten.
Geprüfte Sicherheit
Das VOLTCRAFT VC-440 E ist TÜV GS geprüft und erfüllt alle Sicherheits-Anforderungen bis CAT IV 600 V und CAT III 1000 V.
Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Messfunktionen:Gleichspannung bis max. 1000 V
· Wechselspannung bis max. 750 V · Gleich- und Wechselstrom bis max. 10 A bzw. 20 A kurzzeitig (max. 10 Sekunden) ·Frequenzmessung von 600 Hz bis 40 MHz (elektronisch) bzw. von 45 bis 400 Hz (elektrisch, als Unterfunktion) ·Kapazitäten bis 60 mF · Widerstände bis 60 M? · Temperaturen von -40 bis +1000 °C ·Durchgangsprüfung (<10 ? akustisch) · Diodentest · 3-Phasen-Drehrichtungsanzeige
Weitere Funktionen: Auto-/Manuelle-Messbereichswahl · Hold-Funktion · Max-Min-Messwertspeicher · Bezugswertmessung (REL) ·Automatische Displaybeleuchtung (deaktivierbar) · Automatische Abschaltung (deaktivierbar) · Integrierte LED-Lampe · Ausklappbarer Aufstellbügel und Hängebügel · Batteriestandsanzeige · Warnsymbol bei der Messung von berührungsgefährlichen Spannungen · Gummischutzrahmen mit rückseitiger Messspitzenhalterung.

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 mV
Messbereich V/AC max.: 750 V
Messbereich A/DC min.: 0.1 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC min.: 0.1 µA
Messbereich A/AC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 0.01 ? - 60 M?
Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 60 mF
Messbereich Frequenz: 600 Hz - 40 MHz
Messbereich Temperatur (min.): -40 °C
Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.9 %
Messart: True RMS
Frequenzbereich: 40 - 400 Hz
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Gewicht: 473 g
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: 1590173
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 6000
Kategorie: Hand-Multimeter
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Besonderheiten: Strahlwassergeschützt (IP65)
Hersteller-Nr.: 1590173
EAN: 4016139317021
Temperaturmessung
3-Phasen Drehfeld-Tester
Prüfspannung Diodentest: 3,0 V/DC
Messbereich akust. Durchgangsprüfer: 100 ? (? 10 ? akustisch)

Lieferumfang: Digitalmultimeter + 2x CAT IV-Sicherheitsmessleitungen + Draht-Thermofühler (Typ K) mit Adapter + 9V-Blockbatterie + Bedienungsanleitung (auf CD) + Sicherheitshinweise.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, 1590173, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 221,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 183,21*
€ 221,83*
€ 3,50*
ab € 205,41*
€ 245,63*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 336,60*
€ 389,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,15*
€ 463,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.