Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 090-P190 (19V / 4,74 A) Level VI Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 4.74A 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169706
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 090-P190 (19 V / 4,74 A) Level VI
EAN/GTIN:
     4251125200622
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 90w
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 090-P190 (19V / 4,74 A) Level VI Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 4.74A 90W

Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Polarität + innen · Sicherheit nach c-UL, TÜV, CB, PSE

Ausgangsstrom (max.): 4.74 A
Einsatzort: Steckdose
Leistung (Details): 90 W
Höhe: 36 mm
Gewicht: 460 g
Anzahl Ausgänge: 1 x
Länge (Tiefe): 151 mm
Anschlüsse: IEC 60320 C13 EURO
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Typ: ATS 090-P190 VI
Breite: 64 mm
Ausgangsspannung: 19 V/DC
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
ErP Status: Step 2
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Eingänge: IEC 60320 C14
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Hersteller-Nr.: ATS090-P190(19V/4,74A)LevelVI
EAN: 4251125200622
Schutzklasse: 1

Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 19v, 4251125200622, Dehner Elektronik, ATS 090-P190 (19 V / 4, 74 A) Level VI, ATS 090-P190 VI, Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,41*
€ 94,80*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 94,81*
€ 3,50*
ab € 78,22*
€ 100,07*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 170,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.