Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele HAR1 24 V/AC/DC Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC, 24 V/AC Schaltstrom (max.): 5A 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1039H-940910168008
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     S73304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais 24v
tele industrierelais
industrierelais
Tele HAR1 24 V/AC/DC Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC, 24 V/AC Schaltstrom (max.): 5A 1 Wechsler 1St.

Kurzbeschreibung HAR1 24 V/AC/DC: Betriebsarten wählbar über 3-stufigen Schalter · Hand = dauernd Ein · 0 = dauernd Aus Auto = Schalten des Ausgangsrelais durch externes Steuersignal · Rückmeldung der Schalterstellung Auto · Optische Anzeige der Relaisstellung.

Kategorie: Industrierelais
Typ: HAR1 24 V/AC/DC
Kontaktart: 1 Wechsler
Nennspannung: 24 + 24 V/AC
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Max. Schaltleistung: 2000 VA
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Industrierelais
Umgebungstemperatur: -25 - +55 °C
Hersteller-Nr.: 170010
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP67
Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Weitere Suchbegriffe: tele, 170010, HAR1 24 V/AC/DC, 442-9944, koppelbaustein, koppelrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.