Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 40778 Türsprechanlage Hutschienen-Netzteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167306
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     S35756
EAN/GTIN:
     4250109162000
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
M-e modern-electronics 40778 Türsprechanlage Hutschienen-Netzteil Weiß

Passend für alle kabelgebundenen Türsprechanlagen und Video-Türsprechanlagen von m-e. Ausgangsspannung stufenlos einstellbar von 11 - 17 V.

Kategorie: Türsprechanlage
Komponente: Hutschienen-Netzteil
Herstellerfarbe: Weiß
Betriebsspannung (Details): 100 - 230 V
Produkt-Art: Türsprechanlage
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 40778
EAN: 4250109162000
Ausgangsspannung: 15 V/DC
Nennstrom: 2 A
Stromaufnahme: < 0,5 W

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,32*
€ 42,97*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 42,98*
€ 3,50*
ab € 45,97*
€ 60,96*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 57,37*
€ 75,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.