Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-FMD-01 FM Transmitter inkl. Freisprechfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167017
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3195908
EAN/GTIN:
     4016139327495
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter
Renkforce RF-FMD-01 FM Transmitter inkl. Freisprechfunktion

Drahtlose Musikübertragung zum Autoradio
Großes Display mit Displaybeleuchtung - Zeigt gespielte Musik und eingehende Anrufe an
Bluetooth®-Übertragung vom Smartphone an den Transmitter
3,5 mm Klinkenanschluss zur Musikübertragung vom MP3-Player
Micro-SD-Kartenslot
2x USB-Anschluss mit Ladefunktion (Gesamt: 2,4A)

Jetzt bestimmen Sie das Radio-Programm! Schließen Sie einfach Ihr Smartphone an diesen kleinen UKW-Sender an und schon ist Ihre Musik wie ein normaler Radiosender empfangbar! Zusätzlich verfügt der Sender über einen microSD-Kartenslot – auch auf microSD-Karte gespeicherte Musik können Sie direkt zu Ihrem Autoradio übertragen. Für Smartphones sind zudem zwei USB-Ladebuchsen vorhanden.
Bluetooth®-Funktion zur kabellosen Musikübertragung
Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Bluetooth®-fähigen Smartphone zum FM-Transmitter her, und übertragen Sie Ihre gespeicherten Playlisten aus bis zu 3 Meter Entfernung. Kabellos.
Optionale Musik-Wiedergabe über AUX
Wenn Bluetooth® keine Option ist (z.B. MP3-Player), können Sie die Musik auch über Klinke an den FM-Transmitter übertragen. Ein AUX-Kabel ist hierzu im Lieferumfang enthalten.
Ganze Playlisten auf der microSD-Karte ausgeben
Nicht genug Speicherplatz auf Ihren Smartphone? Laden Sie tausende Songs auf eine microSD-Karte, ohne den Speicher Ihres Smartgerätes zu sprengen. Das spart Speicherplatz und Akkulaufzeit.
AUX OUT - Autoradio mit Bluetooth® nachrüsten
Dank des zusätzlichen Audio-Ausgangs am FM-Transmitter können Sie die empfangenen Audio-Signale von microSD-Karte und Bluetooth® auch über Klinke an das Autoradio ausgeben.
Rüstet Ihr Auto mit einer Freisprecheinrichtung auf
Telefonieren mit dem Smartphone am Steuer ist gefährlich - und teuer wenn Sie erwischt werden. Mit dem renkforce Bluetooth® FM-Transmitter rüsten Sie ganz einfach Ihr Auto mit einer Freisprecheinrichtung auf. Diese erlaubt es Ihnen Anrufe anzunehmen während Sie Musik hören. So verpassen Sie niemals wieder einen Anruf.
Immer der richtige Blick auf das Display
Der flexible und biegsame Schwanenhals ist in alle Richtungen frei beweglich und bringt das Display schnell in die optimale Position - ohne dass diese sofort wieder verloren geht. So erhalten Sie immer perfekten Blick.
Einfaches Soundmanagement
Dank der am FM-Transmitters angebrachten Steuerungselemente können Sie direkt am Transmitter folgende Funktionen ausführen - ohne erst das Smartphone oder den MP3-Player aus der Hosentasche nehmen zu müssen:
- Musik ein- und ausschalten
- Lautstärke regeln
- Lieder vor- und zurück schalten
- Anrufe entgegennehmen und beenden
Extra Power für Ihr Smartphone
Der RF-FMD-01 verfügt über zwei reine USB-Ladeanschlüsse mit gemeinsam 2,4 Ampere Ladepower.

2x USB-Anschlüsse mit 2,4 A Ladepower
Stromversorgung über Zigarettenanzünder-Buchse
3,5 mm Klinken-Anschluss
Audio-Übertragung über FM-Signal
MP3- und WAV-Dateien abspielbar

Kategorie: FM Transmitter
Gewicht: 91.4 g
Besonderheiten: inkl. Freisprechfunktion
Länge (Tiefe): 57 mm
Schnittstellen: Bluetooth® + microSD + Klinke + USB
Höhe: 34 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 78.6 mm
Produkt-Art: FM Transmitter
Kabellose Ladefunktion: Nein
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: RF-3195908
EAN: 4016139327495
Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 12,6 ms
Ausschaltverzögerung: < 20,8 ms
Spannungsfall bei max. Last: < 1 V
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 207 V / 92 V AC
Schutzschaltung: RC-Glied, Gleichrichter
Lastkategorie: DC1
Schutzschaltung Lastseite: Diode
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung): 10 Hz
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm

Lieferumfang: Bluetooth® FM-Transmitter + 3,5 mm Kabel (0,56 m) + Fernbedienung (inkl. CR 2032 Batterie) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3195908, RF-FMD-01, mp3-Sender, ukw transmitter, radio transmitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 30,90*
€ 41,89*
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 41,89*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 33,41*
€ 45,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,758
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.