Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 120950 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5mm x 20mm Flink -F- Inhalt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166903
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S25462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
eska feinsicherungssortiment
feinsicherungssortiment
ESKA 120950 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5mm x 20mm Flink -F- Inhalt 100St.

Kategorie: Feinsicherung-Sortiment
Schaltvermögen: H
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Keramikrohr + Keramikrohr mit Löschmittel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: DIN 41660/EN 60127-2-1
Inhalt: 100 St.
Typ: 120950
Länge (Tiefe): 20 mm
Produkt-Art: Feinsicherung-Sortiment
Hersteller-Nr.: 120.950
EAN: - - - - - - - - -
Sicherungsaufbau (Detail): 160 - 500 mA Keramik leer / größer 800 mA Keramik Sand-gefüllt

Lieferumfang: 10 x 160 mA, 10 x 250 mA, 10 x 800 mA, 10 x 1 A, 10 x 1,6 A, 10 x 2,5 A, 10 x 4 A, 10 x 5 A, 20 x 500 mA.

Weitere Suchbegriffe: ESKA, 120.950, 120950, G-Schmelzeinsatz, Glassicherung, Gerätesicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,37*
€ 71,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,30*
€ 68,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.