Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632820 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 6.3mm x 32mm Mittelträge -mT- Inhalt 120teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166576
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S51942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
eska feinsicherungssortiment
feinsicherungssortiment
ESKA 632820 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 6.3mm x 32mm Mittelträge -mT- Inhalt 120teiliges Set

Inhalt 120 St.

120 gebräuchliche Sicherungen in 12 Typen zu je 10 Stück. 315, 500, 800 mA, 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 4, 5, 6,3, 10 A.

Kategorie: Feinsicherung-Sortiment
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT-
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Inhalt: 120 Teile
Typ: 632820
Produkt-Art: Feinsicherung-Sortiment
Länge (Tiefe): 32 mm
Hersteller-Nr.: 632.820
EAN: - - - - - - - - -
Einsatz-Temperaturbereich (Elektronik): -20 bis +80 °C

Weitere Suchbegriffe: ESKA, 632.820, 632820, G-Schmelzeinsatz, Glassicherung, Gerätesicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.