Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-031 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165747
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-031
EAN/GTIN:
     4260174668000
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
UV-LED
kunzer led arbeitslampe
Kunzer PL-031 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben

Alu-/ABS-Gehäuse
Magnetischen Halteclip
Magnetischer Fuß
Ladekontrollanzeige

Extrem kompakte Arbeitslampe mit 3W COB-Arbeitslicht, 1W SMD-Kopfstrahler und einer integrierten UV-Lampe

Alu-/ABS-Gehäuse mit magnetischem Halteclip und magnetischem Fuß · Ladekabel mit USB/Micro-USB-Anschluss · Überlade- und Tiefentladeschutz · Ladekontrollanzeige

LEDs: 3
Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Magnetbefestigung + Ausziehbarer Halter + Magnetischer Fuß + USB-Ausgang + Inkl. UV-Licht + Ladeanzeige
Kategorie: Arbeitsleuchte
Technologie: Li-Ion
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Gewicht: 98 g
Kapazität: 2.220 mAh
Ladezeit: 4 h
Breite: 27 mm
Höhe: 24 mm
Stromversorgung: akkubetrieben
Produkt-Art: Arbeitsleuchte
Länge (Tiefe): 112 mm
Farbe: schwarz + grau
Leuchtmittel-Typ: LED
Hersteller-Nr.: PL-031
EAN: 4260174668000
Hersteller: Kunzer
Modell: PL-031
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtstrom: Arbeitslicht: 250 lm / Kopfstrahler: 70 lm
Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3,5 h / Kopfstrahler 10 h

Weitere Suchbegriffe: uv led, arbeitslampe led, 4260174668000, Kunzer, PL-031, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,42*
€ 53,77*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 39,19*
€ 53,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.