Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Fernglas Ruby 10 xx25mm Dachkant Schwarz R1007511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165330
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     R1007511
EAN/GTIN:
     4016138858983
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas renkforce
feldstecher
Renkforce Fernglas Ruby 10 xx25mm Dachkant Schwarz R1007511

Hochwertige Rubyvergütung
Großer Mitteltrieb
Griffige Oberfläche

Gummibeschichtetes robustes Fernglas mit griffiger Oberfläche und großen Mitteltrieb für leichte Bedienbarkeit. Die hochwertige Rubyvergütung ermöglicht ein klares, helles und scharfes Bild.

Hochwertige Rubyvergütung · Spritzwassergeschützt · Großer Mitteltrieb · Gummibeschichtet · Griffige Oberfläche

Gewicht: 192 g
Vergrößerung: 10 x
Objektiv-Ø: 25 mm
Höhe: 34 mm
Breite: 106 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Blickwinkel: 5.5 °
Kategorie: Fernglas
Vergütung: Ruby-Vergütung
Austrittspupille: 2.5 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung: 96 m
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Fernglas
Bauart: Dachkant
Länge (Tiefe): 113 mm
Hersteller-Nr.: R1007511
EAN: 4016138858983
Temperaturbereich -25 bis +40 °C

Lieferumfang: Fernglas · Tragegurt · Tasche · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, R1007511, Ruby, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 20,09*
2 Tage
556
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 20,10*
€ 3,50*
ab € 31,29*
€ 39,47*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,46*
€ 39,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.