Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester MS-229 Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V, 12V Akku, Batterie MS-229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165001
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT Batterietester MS-229 Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V, 12V Akku, Batterie MS-229

Inkl. kostenl. 24er-Set Energy Alkaline Mignon-Batterien
Für Rund- und Knopfzellen von 1,2 - 12 V
Anzeige der Restkapazität in %
Für Akkus und Batterien

Batterietester MS-229 LCD
Genial einfach. Durch die direkte Anzeige der Batteriespannung und der Restkapazität werden schlechte Zellen schnell und einfach entlarvt. Einstellbarer Belastungsstrom.
Energy Alkaline Mignon-Batterien, 24er-Set
Leistungsstarke Batterien in einer 24er Vorratsbox. Für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kunststoff-Box für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.

Anzeige: LCD
Geeignet für: Micro + Mignon + Baby + Mono + 9 V-Block + Lady + Knopfzelle
Messbereich: 1,2 V + 1,5 V + 3 V + 9 V + 12 V
Zellentyp: Akku + Batterie
Besonderheiten: inkl. Energy Alkaline Mignon-Batterien 24er Set
Kategorie: Batterietester
Last-Strom: 5 - 40 mA
Stromversorgung: LR44 Knopfzelle (2x), inkl.
Breite: 33 mm
Höhe: 22 mm
Gewicht: 85 g
Länge (Tiefe): 133 mm
Produkt-Art: Batterietester
Typ: MS-229
Hersteller-Nr.: MS-229
EAN: - - - - - - - - -
Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 12 ms
Ausschaltverzögerung: < 14 ms
Spannungsfall bei max. Last: < 1 V
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 21.6 V / 9.6 V AC
Schutzschaltung: Varistor, Gleichrichter
Lastkategorie: DC1
min. Schaltstrom: 100 µA
Schutzschaltung Lastseite: Freilaufdiode
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung): 10 Hz
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 9 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 2,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
Anzugsdrehmoment, min.: 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.: 0,6 Nm

Lieferumfang: 2 Knopfzellen · Bedienungsanleitung · 24er Pack Energy Alkaline Mignon-Batterien (1,5 V, LR06).

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, MS-229, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,10*
€ 36,92*
€ 3,50*
ab € 47,57*
€ 62,47*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 49,34*
€ 64,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.