Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM A01ES-DF1 Not-Aus-Schalter IP65 (Front) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162849
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A01ES-DF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
APEM A01ES-DF1 Not-Aus-Schalter IP65 (Front) 1St.

Kategorie: Not-Aus-Schalter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Rot + Gelb + Grün
Knopf-Ø: 26 mm
Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung
Anschluss: externes Kontaktelement
Entriegelungs-Art: Drehentriegelung
Funktionen: rastend
Mechanische Lebensdauer: 6050
Elektrische Lebensdauer: 6050
Betätigungskraft: 18
Schutzart: IP65 (Front)
Min. Temperatur: +55 °C
Max. Temperatur: -20 °C
Höhe: 54.25 mm
Passend für (Details): Schaltblöcke A0150B-D und A0154B-D
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Not-Aus-Schalter
Typ: A01ES-DF1
Temperaturbereich: +55 - -20 °C
Farbe: rot + gelb + grün
Hersteller-Nr.: A01ES-DF1
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP44

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 18,16*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,17*
Lager 1039
87
€ 6,99*
ab € 26,54*
€ 36,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.