Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579403 SMA-Adapter SMA-Stecker - N-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162770
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579403
EAN/GTIN:
     4053199498932
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
TRU Components 1579403 SMA-Adapter SMA-Stecker - N-Buchse 1St.

SMA-Stecker - N-Buchse

Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Kategorie: SMA-Adapter
Herst.-Teilenr.: 1579403
Produkt-Art: SMA-Adapter
Typ: 1579403
Anschluss B: N-Buchse
Isolationsmaterial: PTFE
Anschluss A: SMA-Stecker
Bauform: Adapter, gerade
Hersteller-Nr.: 1579403
EAN: 4053199498932
Mit Dreh-Aus-Schalter
Kunststoffwelle Ø 4 mm
Mit Temperatursicherung
Abmessung (LxBxH): 71x71x53 mm

Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, tru components sma adapter, adapter sma, n steckverbinder stecker, TRU, Components, 1579403, SMA-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,63*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,65*
Lager 1039
75
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 20,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.