Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579395 SMA-Adapter SMA-Stecker - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161197
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579395
EAN/GTIN:
     4053199498857
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
TRU Components 1579395 SMA-Adapter SMA-Stecker - BNC-Buchse 1St.

SMA-Stecker - BNC-Buchse

SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit.

Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Kategorie: SMA-Adapter
Herst.-Teilenr.: 1579395
Produkt-Art: SMA-Adapter
Typ: 1579395
Isolationsmaterial: PTFE
Anschluss B: BNC-Buchse
Anschluss A: SMA-Stecker
Bauform: Adapter, gerade
Hersteller-Nr.: 1579395
EAN: 4053199498857
Eindrähtig 18/16/14/12/10
Mehrdrähtig 20/18/16/14/12
AWG 16 - 10
3 mm Kabel

Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, tru components sma adapter, adapter sma, adapter bnc 50 ohm, TRU, Components, 1579395, SMA-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,63*
1 Tag
158
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,64*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.