Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-4/3AU Spezial-Akku 4/3A Flat-Top NiMH 1.2V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDK
FDK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156806
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     V090051
EAN/GTIN:
     4042883064546
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku Sonderbaugröße
Sonderbauformakku
FDK HR-4/3AU Spezial-Akku 4/3A Flat-Top NiMH 1.2V 4000 mAh

Größe: 4/3 A
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 4000 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top
Max. Ladestrom: 3000 mA
Entladestrom (max.): 8 A
Höhe: 67.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 17 mm
Gewicht: 55 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: HR-4/3AU
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 106454
EAN: 4042883064546
Temperaturbereich -20 bis +65 °C

Weitere Suchbegriffe: Sonderbaugröße Akku, nimh akku, FDK, HR-4/3AU, Spezial-Akku, 4/3A, 106454
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,76*
2 Tage
124
€ 7,90*
ab € 4,5538*
€ 6,7438*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 9,98*
€ 14,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.