Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 10 0,47uF 10% 1000V RM37,5 1St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 1000 V/DC 10% 37.5mm (L x B x H) 41.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155371
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O134707C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKP 10 0,47uF 10% 1000V RM37,5 1St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 1000 V/DC 10% 37.5mm (L x B x H) 41.5

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Nennspannung: 1000 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polypropylen
Anschluss: Lötpins
Breite: 13 mm
Höhe: 24 mm
RM: 37.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKP 10 0,47uF 10% 1000V RM37,5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 41.5 mm
Hersteller-Nr.: MKP1O134707C00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 4,55*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,57*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 11,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.