Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153837
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S491061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
3er Pack TRU Components D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse

TRU Components D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse

Bauform: Adapter, gerade
Polzahl: 15
Typ: 407775
Material (Details): Gehäuse: ABS, grau · Schraube: vernickelt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet
Produkt-Art: D-SUB Adapter
Anschluss B: RJ45-Buchse
Anschluss A: D-SUB-Stecker 15pol.
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 407775
Kategorie: D-SUB Adapter
Hersteller-Nr.: 407775
EAN: - - - - - - - - -
Gedrehte Kontakte

Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, d-sub / rj-45 adapter, TRU, Components, D-SUB, Adapter, 407775
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,49334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.