Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MKS 2 4,7uF 10% 63V RM5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151732
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C044701M00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
3er Pack Wima MKS 2 4,7uF 10% 63V RM5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x

Wima MKS 2 4,7uF 10% 63V RM5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 8.5 x 14mm 1St.

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4.7 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 8.5 mm
Höhe: 14 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Typ: MKS 2 4,7uF 10% 63V RM5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: MKS2C044701M00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,32*
1 Tag
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,33*
Lager 1039
90
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,40334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.