Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS 716853 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150446
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S847031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
stereo klinkenbuchse 2,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
5er Pack TRU COMPONENTS 716853 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1St./Pack

Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 716853
Typ: 716853
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Audio-Kanäle: Stereo
Schaltkontakt: Öffner
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 18 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Temperaturbereich: -10 - +50 °C
Polzahl: 3
Kontaktmaterial: Vernickelt
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Inhalt: 1 St.
Einbau-Durchmesser (Details): 9.9 mm
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: 716853
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: 5er, Pack, TRU, COMPONENTS, 716853
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.