Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MKS 4 4,7uF 10% 63V RM22,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 63 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 6 x 15mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149547
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C044705B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
3er Pack Wima MKS 4 4,7uF 10% 63V RM22,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 63 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 6 x 15mm 1St./Pack

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4.7 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 6 mm
Höhe: 15 mm
RM: 22.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Typ: MKS 4 4,7uF 10% 63V RM22,5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Hersteller-Nr.: MKS4C044705B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,65*
1 Tag
59
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,67*
Lager 1039
59
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,88667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.