Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU527629 Europlatine Hartpapier (L x B) 90mm x 50mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149264
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S479941
EAN/GTIN:
     4016139256283
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS SU527629 Europlatine Hartpapier (L x B) 90mm x 50mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.

(L x B x H) 90 x 50 x 1.6 mm

Kategorie: Europlatine
Ausführung: einseitig
Material: Hartpapier
Breite: 50 mm
RM: 2.54 mm
Kupferauflage (Stärke): 35 µm
Loch-Ø: 1 mm
Materialstärke: 1.6 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: SU527629
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: Europlatine
Hersteller-Nr.: 530809
EAN: 4016139256283
Gewicht: 30gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, 530809, SU527629, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,09*
2 Tage
5220
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 5,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.