Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MKP 4 1uF 10% 400V RM27,5 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 400 V/DC 10% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 11 x 21mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148149
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4G041006B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
3er Pack Wima MKP 4 1uF 10% 400V RM27,5 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 400 V/DC 10% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 11 x 21mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polypropylen
Anschluss: Lötpins
Breite: 11 mm
Höhe: 21 mm
RM: 27.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 31.5 mm
Typ: MKP 4 1uF 10% 400V RM27,5
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: MKP4G041006B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf 400v, filmkondensator, folienkondensator wima, Wima, MKP4G041006B00KSSD-1, MKP 4 1uF 10% 400V RM27, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,65*
1 Tag
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,67*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 15,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.