Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components 733970 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148049
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S816691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 2,5mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 2,5mm
10er Pack TRU Components 733970 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1St./Pack

2,5 mm
Printbuchse gewinkelt
Mono

Klinkeneinbaukupplung 2,5 mm für Print-Montage.

Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 733970
Typ: 733970
Kontaktmaterial: Vernickelt
Polzahl: 2
Anschluss: Löten
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Steckzyklen: ? 3000
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Audio-Kanäle: Mono
Hersteller-Nr.: 733970
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 733970, Hohlraumstecker, Klinkenstecker, Klinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.