Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack 503688 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 2 x 15 x 6mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150°C 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S72866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
3er Pack 503688 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 2 x 15 x 6mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150°C 1St./Pack

Anwendungsbereich z.B. Elektromotoren usw. Vernickelt, magnetisiert.

Kategorie: Permanent-Magnet
Typ: 503688
Gehäuseform: Stab
Besonderheiten: ohne Gehäuse
Material: N38SH
Grenztemperatur (max.): 150 °C
Remanenz (typ.): 1.19 T
Breite: 15 mm
Höhe: 6 mm
Produkt-Art: Permanent-Magnet
Länge (Tiefe): 2 mm
Remanenz: ca. 1.19 T
Hersteller-Nr.: 503688
EAN: - - - - - - - - -
Drahtstärke: 0.32 mm

Weitere Suchbegriffe: stabmagnet rechteckig, stab magnet, 503688, neodym-magnet, magnet, magnet elektromotoren, neodymmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,41334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.