Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKP-X2 0,33uF 10% 305V RM15 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.33 µF 305 V/AC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145929
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW33304J00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
5er Pack Wima MKP-X2 0,33uF 10% 305V RM15 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.33 µF 305 V/AC

Wima MKP-X2 0,33uF 10% 305V RM15 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.33 µF 305 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 9 x 16

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.33 µF
Nennspannung: 305 V/AC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polypropylen
Anschluss: Lötpins
Breite: 9 mm
Höhe: 16 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Typ: MKP-X2 0,33uF 10% 305V RM15
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: MKX2AW33304J00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,03*
1 Tag
618
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 11,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.