Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.15 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 6 x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145410
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S882901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
5er Pack TRU Components MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.15 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 6 x

TRU Components MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.15 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 6 x 12mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.15 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 6 mm
Höhe: 12 mm
RM: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 18 mm
Typ: 450185
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: 450185
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: kt kondensator, TRU COMPONENTS, 450185, Hochspannungskondensator, Kondensator, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.