Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TDK B32521-C3104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 250 V/DC 10% 10mm (L x B x H) 13 x 4 x 7mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144447
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521-C3104-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack TDK B32521-C3104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 250 V/DC 10% 10mm (L x B x H) 13 x 4 x 7mm 1St./Pack

Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.

Schichttechnologie bei Rastermaß.

Kategorie: MKT-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.1 µF
Nennspannung: 250 V/DC
Dielektrikum: Polyethylenterephatalat (Polyester)
Toleranz ±: 10 %
Material: Kunststoff + Epoxidharz
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 7 mm
RM: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKT-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 13 mm
Typ: B32521-C3104-K
Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = fit
Hersteller-Nr.: B32521-C3104-K
EAN: - - - - - - - - -
IEC Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/?s (bei Spannungshub USS = UN)
Ød1 = 0.5/0.6 mm
Ueff = 160 V/AC

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0942*
€ 0,4649*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 9,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.