Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TDK B32529-C474-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 3.5 x 8mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144397
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529-C474-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack TDK B32529-C474-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 3.5 x 8mm 1St./Pack

Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.

Schichttechnologie bei Rastermaß.

Kategorie: MKT-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Dielektrikum: Polyethylenterephatalat (Polyester)
Toleranz ±: 10 %
Material: Kunststoff + Epoxidharz
Anschluss: Lötpins
Breite: 3.5 mm
Höhe: 8 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Produkt-Art: MKT-Folienkondensator
Typ: B32529-C474-K
Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = fit
Hersteller-Nr.: B32529-C474-K
EAN: - - - - - - - - -
IEC Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/?s (bei Spannungshub USS = UN)
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 40 V/AC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.