Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TDK B32520-C1224-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 100 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H) 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143763
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520-C1224-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
100er Pack TDK B32520-C1224-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 100 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H) 10

TDK B32520-C1224-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 100 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 3 x 8mm 1St./Pack

Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.

Schichttechnologie bei Rastermaß.

Kategorie: MKT-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.22 µF
Nennspannung: 100 V/AC
Dielektrikum: Polyethylenterephatalat (Polyester)
Toleranz ±: 10 %
Material: Kunststoff + Epoxidharz
Anschluss: Lötpins
Breite: 3 mm
Höhe: 8 mm
RM: 7.5 mm
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = fit
Produkt-Art: MKT-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 10 mm
Typ: B32520-C1224-K
Hersteller-Nr.: B32520-C1224-K
EAN: - - - - - - - - -
IEC Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/?s (bei Spannungshub USS = UN)
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 63 V/AC

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,155*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 59,65*
€ 77,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,46*
€ 92,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 61,02*
€ 72,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.