Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TDK B32560-J1104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 100 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H) 9 x 2.5 x 4.7mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143220
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560-J1104-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
100er Pack TDK B32560-J1104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 100 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H) 9 x 2.5 x 4.7mm 1St./Pack

Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.

Schichttechnologie bei Rastermaß.

Kategorie: MKT-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.1 µF
Nennspannung: 100 V/AC
Dielektrikum: Polyethylenterephatalat (Polyester)
Toleranz ±: 10 %
Material: Kunststoff + Epoxidharz
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 4.7 mm
RM: 7.5 mm
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = 2fit
Produkt-Art: MKT-Folienkondensator
Typ: B32560-J1104-K
Länge (Tiefe): 9 mm
Hersteller-Nr.: B32560-J1104-K
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit UssIt in V/µs (bei Spannungshub Uss = UN
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 63 V/AC

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0641*
€ 0,0865*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,58*
€ 48,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,24*
€ 45,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.