Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TDK B32529-C104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143132
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529-C104-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
100er Pack TDK B32529-C104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm 1St./Pack

Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.

Schichttechnologie bei Rastermaß.

Kategorie: MKT-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.1 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Dielektrikum: Polyethylenterephatalat (Polyester)
Toleranz ±: 10 %
Material: Kunststoff + Epoxidharz
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 6.5 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = fit
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Produkt-Art: MKT-Folienkondensator
Typ: B32529-C104-K
Hersteller-Nr.: B32529-C104-K
EAN: - - - - - - - - -
IEC Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/?s (bei Spannungshub USS = UN)
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 40 V/AC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.