Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TDK B32560-J6103-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 10 nF 400 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H) 9 x 2.5 x 5.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142049
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560-J6103-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
100er Pack TDK B32560-J6103-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 10 nF 400 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H) 9 x 2.5 x 5.5mm 1St./Pack

Schicht-Kondensator mit extrem kleinen Abmessungen, selbstheilend.

Bauartnorm: CECC 30401-007

Kategorie: MKT-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 10 nF
Nennspannung: 400 V/AC
Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) ohne Umhüllung
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 5.5 mm
RM: 7.5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 9 mm
Produkt-Art: MKT-Folienkondensator
Typ: B32560-J6103-K
Zuverlässigkeit: (bei 40 °C, 0.5 UN) 2 x 10-9/h = 2fit
Hersteller-Nr.: B32560-J6103-K
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit UssIt in V/µs (bei Spannungshub Uss = UN
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 200 V/AC

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0589*
€ 0,0796*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 41,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.