Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ORP-01 Kombi-Messgerät Redox (ORP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128061
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ORP-01
EAN/GTIN:
     4053199571192
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Redox-Messgerät
VOLTCRAFT ORP-01 Kombi-Messgerät Redox (ORP)

Redoxpotenzialmessbereich von -1999 to 1999 mV
Hohe Auflösung: 1 mV
Schnell ansprechend, wasserfest (IP57)
Große LC-Anzeige (21 x 18mm) für gute Ablesbarkeit
Wechselbare Elektrodenköpfe

Die Voltcraft-ORP-01-Serie hat ein ergonomisches Design mit IP57-konformer Staub- und Wasserdichte. Das Gerät deckt einen Messbereicht von -1.999 bis 1.999mV mit einer Auflösung von 1mV ab. Ideal für Schwimmbecken und Wasseraufbereitungsanlagen.

Austauschbare Elektrode · Schaltet sich nach 5min Inaktivität automatisch ab

Genauigkeit: ± 2% FS
Auflösung: 1 mV
Spannungs-Versorgung (Details): 6 V DC Batterie
Gewicht: 85 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 168 mm
Breite: 37 mm
Schutzart: IP57
Kategorie: Kombi-Messgerät
Elektroden-Länge: 70 mm
Messfunktion: Redox (ORP)
Messbereich: -1999 ~ +1999 mV
Produkt-Art: Kombi-Messgerät
Hersteller-Nr.: ORP-01
EAN: 4053199571192
Breite: 80 mm
Bruttogewicht: 0.31 kg
Energieeffizienzklasse: LED
Energieversorgung: Solar
Farbe: edelstahl
Farbname: edelstahl
Höhe: 170 mm
Lampentyp: LED
Lichtstrom: 30 lm
Marke: Brennenstuhl
Tiefe: 50 mm

Lieferumfang: Redox Messstick ORP-01 + 2 x 3V Lithium-Batterie (CR2032) + 1 x Einweichlösung 50 ml + 1 x kleine leere Flasche + 2 x Schleifpapier + 1 x Tragekoffer + Bedienungsanleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,57*
€ 95,92*
Lager 1039
75
€ 6,99*
ab € 74,16*
€ 95,93*
€ 3,50*
ab € 75,80*
€ 97,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.