Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ZF Mikroschalter D449-V3AA 250 V/AC 10A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126741
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     D449-V3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
cherry mikroschalter 10a 250v
3er Pack ZF Mikroschalter D449-V3AA 250 V/AC 10A 1 x Ein/(Ein) tastend

Vielseitig einsetzbarer Schnappschalter mit großem Schaltlastbereich.

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Betätigungsart: Stößel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 10 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Betätigungskraft: 0.75 N
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Mikroschalter
Schaltstrom induktiv: 3 A
Typ: D449-V3AA
Betätigungskraft: max. 75 cN
Hersteller-Nr.: D449-V3AA
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, ZF, D449-V3AA, 706-4234, Minischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,03667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.