Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter GPTCNA01 250 V/AC 15A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZF
ZF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125887
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     GPTCNA01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
ZF Mikroschalter GPTCNA01 250 V/AC 15A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Stößel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 15 A
Inhalt: 1 St.
Typ: GPTCNA01
Produkt-Art: Mikroschalter
Hersteller-Nr.: GPTCNA01
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, ZF, GPTCNA01, 517-785, Minischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.