Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter D489-V3RD 250 V/AC 21A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZF
ZF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125682
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     D489-V3RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
cherry microschalter rollenhebel
ZF Mikroschalter D489-V3RD 250 V/AC 21A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.

Vielseitig einsetzbarer Schnappschalter mit großem Schaltlastbereich.

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Betätigungsart: Rollenhebel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 21 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Betätigungskraft: 0.75 N
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Mikroschalter
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Betätigungskraft: max. 75 cN
Typ: D489-V3RD
Schaltstrom induktiv: 8 A
Hersteller-Nr.: D489-V3RD
EAN: - - - - - - - - -
Beleuchtbarkeit: Lampenfassung Wedge-base W2 x 4,6 d Glühlampe max. 60 V/1,2 W
Anschlussmittel: Flachansteckanschluss 2,8 x 0,8 mm verzinnt auch als Lötanschluss verwendbar
Anschlusskennzeichnung: Lampenanschluss X1/X2
Mechanische Kennwerte: Anschlagfestigkeit > 100 N

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, ZF, D489-V3RD, 159-4506, Minischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.