Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-XRLA40 Zusatzbetätiger einstellbar Rollenstößel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125616
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D72207
EAN/GTIN:
     4015082661298
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton LS-XRLA40 Zusatzbetätiger einstellbar Rollenstößel 1St.

Kategorie: Zusatzbetätiger
Schalter/Taster-Besonderheiten: einstellbar
Betätigungsart: Rollenstößel
Ausführung: verstellbarer Rollenstößel 40 mm
Passend für (Details): Positionsschalter LS
Inhalt: 1 St.
Typ: LS-XRLA40
Produkt-Art: Zusatzbetätiger
Hersteller-Nr.: 266129
EAN: 4015082661298
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Bauform: EN 50047 Form C
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Komplettgerät
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, eaton antriebskopf, antriebskopf, 4015082661298, Eaton, 266129, LS-XRLA40, switch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 10,30*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,51*
€ 10,98*
1
€ 5,46*
ab € 8,33*
€ 11,35*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 9,02*
€ 11,48*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 19,81*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106729
ab € 15,94*
Zubehör
Eaton
106810
ab € 15,83*
Zubehör
Eaton
292361
ab € 15,93*
Zubehör
Eaton
116704
ab € 15,99*
Zubehör
Eaton
292362 LS-20A
ab € 15,97*
Zubehör
Eaton
292367 LS-11S/F
ab € 21,93*
Zubehör
Eaton
116705 LS-S11A
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton
106782 LS-S02-SW
ab € 15,94*
Zubehör
Eaton
272006 LS-11-SW
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.