Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-11D/L Endschalter 400V 6A Rollenhebel IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125597
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D72150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton LS-11D/L Endschalter 400V 6A Rollenhebel IP66, IP67 1St.

Kategorie: Endschalter
Anschluss: Cage Clamp-Anschluss
Betätigungsart: Rollenhebel
Schaltspannung: 400 V
Schaltstrom (max.): 6 A
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP66 + IP67
Mechanische Lebensdauer: > 8 x 106 Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 31 mm
Typ: LS-11D/L
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Länge (Tiefe): 33.5 mm
Produkt-Art: Endschalter
Höhe: 61 mm
Hersteller-Nr.: 266115
EAN: - - - - - - - - -
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Komplettgerät
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.