Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ZF Mikroschalter DG13-B3LA 125 V/AC 3A 1 x Ein/(Ein) Schaltwerk: IP40/Anschlüsse: IP00 tastend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125490
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     DG13-B3LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 0,1a 125vac
3er Pack ZF Mikroschalter DG13-B3LA 125 V/AC 3A 1 x Ein/(Ein) Schaltwerk: IP40/Anschlüsse: IP00 tastend

Standard-Kleinstschalter für allgemeine Anwendungen.

Kategorie: Drucktaster
Gehäuse-/Knopffarbe: Blau
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Anschluss: Print
Kontakt-Widerstand: 100 m?
Schaltspannung: 42 V DC/AC
Max. Schaltleistung: 1 W
Schaltstrom (max.): 0.1 A
Prellzeit: 5 ms
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Elektrische Lebensdauer: 106 Schaltspiele
Betätigungskraft: 3.6 N
Inhalt: 1 St.
Plattenstärke (max.): 5 mm
Temperaturbereich: -40 - +90 °C
Frontplatten-Ausschnitt: 12 x 12 mm
Typ: 114001501
Produkt-Art: Drucktaster
Hersteller-Nr.: 1.14.001.501/0000
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktsystem und -bestückung Sprungkontakt
Schaltweg = 0,61 (±0,1) mm

Weitere Suchbegriffe: microschalter, cherry microschalter, ZF, DG13-B3LA, Minischalter, Minitaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.