Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter DB3C-A1RC 250 V/AC 0.1A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZF
ZF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125423
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     DB3C-A1RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
cherry microschalter rollenhebel
ZF Mikroschalter DB3C-A1RC 250 V/AC 0.1A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Löten
Betätigungsart: Rollenhebel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 0.1 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +120 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Produkt-Art: Mikroschalter
Schaltstrom: 0.1 A
Typ: DB3C-A1RC
Hersteller-Nr.: DB3C-A1RC
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, ZF, DB3C-A1RC, 517-886, Minischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.