Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter DC3C-A1LC 250 V/AC 0.1A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZF
ZF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125291
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     DC3C-A1LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
ZF Mikroschalter DC3C-A1LC 250 V/AC 0.1A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1St.

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Löten
Betätigungsart: Metallhebel gerade
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 0.1 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +120 °C
Schutzart: IP67
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Mikroschalter
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Typ: DC3C-A1LC
Schaltstrom: 0.1 A
Hersteller-Nr.: DC3C-A1LC
EAN: - - - - - - - - -
Lampenfassung: T5.5K

Weitere Suchbegriffe: microschalter, cherry microschalter, ZF, DC3C-A1LC, 150-697, Minischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.