Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol XLR-Adapter XLR-Stecker - XLR-Stecker Polzahl (num):5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124147
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC5M5MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
XLR Steckverbinder
amphenol adapter xlr
Amphenol XLR-Adapter XLR-Stecker - XLR-Stecker Polzahl (num):5 1St.

XLR-Adapter
XLR-Stecker-XLR-Stecker

Herst.-Teilenr.: AC5M5MW
Bauform: Adapter, gerade
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Silber
Anschluss A: XLR-Stecker
Typ: AC5M5MW
Anschluss B: XLR-Stecker
Kontaktmaterial: Vernickelt
Polzahl: 5
Kategorie: XLR-Adapter
Produkt-Art: XLR-Adapter
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: AC5M5MW
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: adapter xlr, adapter xlr xlr, Amphenol, AC5M5MW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 14,33*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 31,74*
€ 43,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.