Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it rb-port-doubler 1St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123720
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     rb-port-doubler
EAN/GTIN:
     4250236817057
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it rb-port-doubler 1St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

4 GPIO Leisten

Der Port Doubler macht aus der GPIO Leiste des Raspberry (B+, 2B, 3B, 3B+) 4 GPIO Leisten.
Hierdurch ergeben sich viele zusätzliche Möglichkeiten für Ihr Projekt.
Durch seine sehr kompakte Bauweise wird kaum zusätzlicher Platz beansprucht.

Kategorie: Erweiterungsboard
Höhe: 17 mm
Breite: 85 mm
Mainboard-Steckplätze: 4 x GPIO
Länge (Tiefe): 56 mm
Passend für: Raspberry Pi
Hersteller-Nr.: rb-port-doubler
EAN: 4250236817057
kompatibel zu Raspberry Zero

Lieferumfang: GPIO Doubler Platine

Weitere Suchbegriffe: Joy-it, rb-port-doubler, Port Doubler für Raspberry ab B+, Raspberry, GPIO, Steuerleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,63*
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,64*
1 Tag
75
1
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,56*
7
€ 6,95*
ab € 7,18*
€ 9,48*
Lager 1039
75
3
€ 6,99*
ab € 8,23*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,87*
€ 14,125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,043
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,23*
€ 9,794
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.