Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Lumberg 2533 01 Schutzkappe - RJ45 2533 01 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119311
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2533 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lumberg
2533 01
Patchstecker
Patchsteckverbinder
10er Pack Lumberg 2533 01 Schutzkappe - RJ45 2533 01 Schwarz

Schutzkappe für Modular-Kupplungen (RJ45)

Typ: 2533 01
Stecker-Norm: RJ45
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: -
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Ausführung: Schutzkappe
Material (Details): PVC, V0 nach UL 94
Hersteller-Nr.: 253301
EAN: - - - - - - - - -
Material: Isolierung: Polycarbonat
Kontaktmaterial: Messing, vernickelt

Weitere Suchbegriffe: netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,63*
1 Tag
578
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,64*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,43*
€ 15,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.