Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Electronic RJ45C6A-BL TM31 RJ45-Steckverbinder CAT6<sub>A</sub> Hirose TM31 RJ45C6A-BL Stecker, gerade Pole: 8P8C Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirose
Hirose
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115869
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     RJ45C6A-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hirose Electronic RJ45C6A-BL TM31 RJ45-Steckverbinder CAT6A Hirose TM31 RJ45C6A-BL Stecker, gerade Pole: 8P8C Blau 1St.

Typ: RJ45C6A-BL TM31
Herstellerfarbe: Blau
Stecker-Norm: RJ45
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Crimpen
Farbe: blau
Kabel-Durchmesser (Details): max. 6.6 mm
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
AWG max.: 24
Pole: 8P8C
Bauform: Stecker, gerade
Spezifikation: CAT 6a
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: RJ45C6A-BL
EAN: - - - - - - - - -
Polarität: A1+/A2-

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, hirose rj-45 stecker cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Hirose Electronic, RJ45C6A-BL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,98*
1 Tag
165
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,99*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,58*
€ 6,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirose
RJ45-KS90LR
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.