Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hirose Electronic RJ45C6A-GR TM31 RJ45-Steckverbinder CAT6<sub>A</sub> Hirose TM31 RJ45C6A-GR Stecker, gerade Pole: 8P8C Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115848
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     RJ45C6A-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
3er Pack Hirose Electronic RJ45C6A-GR TM31 RJ45-Steckverbinder CAT6A Hirose TM31 RJ45C6A-GR Stecker, gerade Pole: 8P8C Grau

Typ: RJ45C6A-GR TM31
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Crimpen
Farbe: grau
Kabel-Durchmesser (Details): max. 6.6 mm
Stecker-Norm: RJ45
Bauform: Stecker, gerade
Pole: 8P8C
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
AWG max.: 24
Spezifikation: CAT 6a
Hersteller-Nr.: RJ45C6A-GR
EAN: - - - - - - - - -
Dichtung NBR

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, hirose rj-45 stecker cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Hirose Electronic, RJ45C6A-GR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,15*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,17*
Lager 1039
1
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 24,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,94334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirose
RJ45-KS90LR
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.